胸心拍センサー Polal H10 N ブラック

胸心拍センサー Polal H10 N ブラック - POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラック - POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラック - POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラック - POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラック - POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラック - POLAR胸心拍センサー Polal H10 N ブラック - POLAR

Polar(ポラール)H10 Nは、心電式による高精度な心拍数計測が可能な心拍センサーです。
BluetoothとANT+に対応し、スマートフォンやスポーツ機器と幅広く接続できます。
最大400時間のバッテリー寿命、毎日1時間の使用で約1年間持続。
防水性能(30m)で水泳にも対応しています。
ソフトな布製チェストストラップと滑り止めシリコンスポットで、ズレにくく快適な着け心地。
内蔵メモリでスマホなしでも記録可能。Polar Beatなどのアプリと連携し、トレーニングデータの分析も簡単です。
心拍トレーニングを本格的に行いたい方・高強度の運動でも正確な心拍数を知りたい方・スマホやスマートウォッチと連携してデータ管理したい方・水泳やトライアスロンなど多様なスポーツに対応したい方などにオススメです。

仕様データ転送範囲:90m付属品本体、ストラップ寸法(mm)幅65×高さ34×厚さ10ブラックサイズXS-S質量(g)総質量60、リストバンド除く21バッテリー165mAhBluetoothBluetooth(R) Low Energy内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6530882192075964
オープン
14,000
15,400(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする