曜日別特売

Polal Pro チェストストラップ ブラック

Polal Pro チェストストラップ ブラック - POLARPolal Pro チェストストラップ ブラック - POLARPolal Pro チェストストラップ ブラック - POLARPolal Pro チェストストラップ ブラック - POLARPolal Pro チェストストラップ ブラック - POLARPolal Pro チェストストラップ ブラック - POLAR

Polar Pro(ポラールプロ) ストラップはすべての Polar 胸心拍センサーに使えます。
柔らかな生地、滑り止めのシリコンドット、しっかりと固定するバックル。これらを備えたこのストラップは、快適な装着感はもちろん、激しいトレーニング中にもずれたりすることはありません。
ストラップに追加で配置された干渉防止電極で、心臓の電気信号に対する感度が大幅にアップ。干渉をなくし、正確な心拍数の値を把握することが可能となっています。

対応製品Polar H10 Nブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
ストラップ長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6530883991063830XS-Sチェストサイズフィット:62-82チェスト:60-68
オープン
6,500
7,150(税込)
7日以内出荷
返品不可
6530884891063829M-XXLチェストサイズフィット:71-118チェスト:68-87
オープン
6,500
7,150(税込)
7日以内出荷
返品不可
6530885791063831XXXLチェストサイズフィット:91-155チェスト:82-114
オープン
6,500
7,150(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする