単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S

単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S - バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S - バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S - バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S - バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S - バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S - バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S - バルミューダ単機能レンジ 20L BALMUDA The Range S - バルミューダ
セット内容本体、取扱説明書(保証書付)出力(W)【電子レンジ】100 / 500 / 600 / 800 / 900電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1350本体質量(kg)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)466×393×295(ハンドル含む)/466×353×295(ハンドル含まない)保証期間お買い上げ日から1年間電源コード約1.5m庫内寸法(mm)300×310×195庫内容量(L)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65304971KRN01JP-WHホワイト
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
65304980KRN01JP-BKブラック
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする