SI
ミニベベラー
軽量コンパクトタイプです。
用途
C面取り作業用。
仕様
後方排気
トラスコ品番
706-0008
全長(mm)
113
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
(統合)0.6
面取能力
C0.1~C2
空気消費量(m
3
/min)
0.44
ホース取付口
NPT1/4
面取り角度(°)
45
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65302329
SI-4000NA
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください