SI
ウィンドウポリッシャー
円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。
高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。
用途
ウインドウガラス磨きに。
油膜汚れ落とし研磨に。
撥水剤の塗り込みに。
付属品
Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグ
トラスコ品番
706-2921
寸法(mm)
(バフ)83×115
全長(mm)
145
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
使用空気圧力(MPa)
0.6
パッド寸法(mm)
75×110
空気消費量(m
3
/min)
0.39
ホース取付口
NPT1/4
オービットダイヤ(mm)
4
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65302320
SI-3004B
¥
53,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください