ヴィッテ
ピックツール 90度
90°先端曲がりタイプです。端子のストッパー外し、ホースブラッカーの代わりに。
軸径(Φmm)
3.5
形状
90°先曲がり
全長(mm)
173
質量(g)
36
軸長(mm)
70
ハンドル径(Φmm)
23
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65304569
53803
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください