ピックツール 45度

ピックツール 45度 - ヴィッテ

45°先端曲がりタイプです。ケガキやOリングの取り外し、各種作業に。

軸径(Φmm)3.5形状45°先曲がり全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6530457853804
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする