ESD精密ドライバー (-)

ESD精密ドライバー (-) - ヴィッテESD精密ドライバー (-) - ヴィッテESD精密ドライバー (-) - ヴィッテESD精密ドライバー (-) - ヴィッテESD精密ドライバー (-) - ヴィッテESD精密ドライバー (-) - ヴィッテESD精密ドライバー (-) - ヴィッテ

IEC 61340-5-1規格に準拠した弱電関連での作業に最適なESDタイプです。ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。

用途静電気の帯電又は放電が危険又は損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適合。内容量1本
注意
※代表画像です。
全7種類を絞り込む
軸径(Φmm)
全長(mm)
軸長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65304070894122.514016401
1,300
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
65304079894132.514016401.2
1,300
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
65304088894142.514016401.5
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
65304097894152.516016601.8
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
65304106894162.516018602
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
65304115894172.517518752.5
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
6530413189418317520753
1,200
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする