ヴィッテ
精密ドライバー (+)
ハンドル後部の回転キャップと細くなったスピンゾーンを廻すことで片手で楽に作業が行えます。管理された温度により焼入れ、焼き戻しされたドイツ製特殊鋼は優れた耐久性と靭性を備えます。
内容量
1本
注意
※代表画像です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
全長(mm)
質量(g)
軸長(mm)
先端サイズ(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65304395
89731
2
140
15
40
0
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304411
89732
2.5
140
16
40
0
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304420
89733
3
160
20
60
0
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304429
89734
4.5
180
28
80
1
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
翌日出荷
返品不可
65304438
89735
4.5
250
35
150
1
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください