曜日別特売

ネックウォーマー LF7915

ネックウォーマー LF7915 - ROCKBROS(ロックブロス)ネックウォーマー LF7915 - ROCKBROS(ロックブロス)ネックウォーマー LF7915 - ROCKBROS(ロックブロス)ネックウォーマー LF7915 - ROCKBROS(ロックブロス)ネックウォーマー LF7915 - ROCKBROS(ロックブロス)ネックウォーマー LF7915 - ROCKBROS(ロックブロス)ネックウォーマー LF7915 - ROCKBROS(ロックブロス)ネックウォーマー LF7915 - ROCKBROS(ロックブロス)

耳まで暖かく、心地よくフィット。冬に頼れるネックウォーマー

用途目出し帽が苦手な方にぴったりのネックウォーマータイプ。耳まで包むイヤーホールド仕様で高い防寒性を実現。口元はメッシュ素材で息がこもりにくく蒸れを防ぎます。裏起毛で肌触りもよく、首元のぬくもりをキープ。フレアロング形状で衣服の中に入れやすく冷気をシャットアウト。反射材入りで夜間の視認性も確保。冬の通勤やサイクリングに最適です。材質メッシュタイプネックウォーマー寸法(縦×横)(mm)290×250内容量1個
注意
※本製品は色落ちする可能性がございますので、最初のうちは単品での手洗いをおすすめいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309740MLF7915-1ブラック×グレー
2,529
2,498
2,748(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月12日
65309749MLF7915-2ブラック×イエロー
2,529
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする