ROCKBROS(ロックブロス)
耳当て付きインナーキャップ 18420430001
耳まで包み込む一体型設計。快適な冬ライドを叶えるサイクルキャップ
用途
寒さで耳が冷たくなる冬のライドにぴったりの、イヤーウォーマー一体型サイクルキャップ。つば付きデザインで日差しや視界をしっかりガードし、内側は保温性に優れたフリース素材を採用。体温を逃さず、寒風から頭部と耳をやさしく守ります。耳周りから後頭部にかけてはメッシュ生地を使用し、蒸れを軽減しながら外音も取り込みやすい快適設計。サイクリングやバイクはもちろん、ヘルメットのインナーキャップとしても活躍。バラクラバが苦手な方や、シンプルに防寒したい方におすすめの万能アイテムです。
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.048
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
サイズ(cm)
【耳当て】10
頭囲(cm)
59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65309706
M18420430001
¥
1,885
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください