ROCKBROS(ロックブロス)
耳当て付きインナーキャップ YPP001
暖かく、ムレにくく快適。冬の走行を支える耳当て付きキャップ
用途
高密度生地の表面が冷気をしっかり遮断し、抜群の保温性・防寒性を発揮。内側には通気性のあるメッシュ素材を採用しており、ムレを軽減し快適な着用感が続きます。
耳まで覆うデザインで冷風からしっかり守り、冬のサイクリングやランニングといったアウトドアスポーツに最適。サイクルヘルメットのインナーキャップとしても使え、男女兼用のフリーサイズで幅広く対応します。
サイクリング、キャンプ、スキー、スケート、登山など、冬の様々なアクティビティで心強いアイテムです。
材質
メッシュ
質量(kg)
0.056
色
ブラック
サイズ
フリーサイズ
寸法(cm)
推奨頭位:約56~65
内容量
1個
注意
※・約30℃程度の冷水でやさしく洗ってください。
※・色移りの恐れがあるため、他の衣類と分けて洗ってください。
※・ブラッシングやドライクリーニングはお避けください。
※・タンブラー乾燥、漂白剤、アイロンの使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65309645
MYPP001
¥
1,764
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください