曜日別特売

レッグウォーマー

レッグウォーマー - ROCKBROS(ロックブロス)レッグウォーマー - ROCKBROS(ロックブロス)レッグウォーマー - ROCKBROS(ロックブロス)レッグウォーマー - ROCKBROS(ロックブロス)レッグウォーマー - ROCKBROS(ロックブロス)レッグウォーマー - ROCKBROS(ロックブロス)レッグウォーマー - ROCKBROS(ロックブロス)レッグウォーマー - ROCKBROS(ロックブロス)

快適さと保温性を兼ね備えた、冬のアクティブシーンを支えるレッグウォーマー。

用途裏フリース仕様で脚をしっかりと保温し、冬のライドやスポーツを快適にサポートするレッグウォーマー。立体的な縫製で高いフィット感を実現し、動きを妨げにくい設計です。吸湿速乾性に優れているため、汗をかいてもムレにくく快適な着用感が続きます。外側には防風性の高い生地、内側には柔らかな起毛フリースを採用し、長時間の使用でも快適。太もも内側の防滑加工がずり落ちを防止し、ロゴ部分のリフレクト素材が夜間の視認性を高めます。サイクリングはもちろん、ランニングやジョギング、バスケットなど多彩なスポーツシーンで活躍する一枚です。内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65309110M21210004001S/M
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65309119M21210004002L/XL
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65309128M212100040032XL/3XL
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65309137M21210004004S/M
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65309146M21210004005L/XL
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
65309155M212100040062XL/3XL
2,280
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする