曜日別特売

ロング防水マンパ

ロング防水マンパ - アイリスオーヤマロング防水マンパ - アイリスオーヤマロング防水マンパ - アイリスオーヤマロング防水マンパ - アイリスオーヤマロング防水マンパ - アイリスオーヤマロング防水マンパ - アイリスオーヤマロング防水マンパ - アイリスオーヤマロング防水マンパ - アイリスオーヤマ

軽量で高機能のマウンテンパーカーです。2.5層生地で撥水能力が高く、裏生地も肌触りの良い生地を採用しています。防風仕様で風を通しにくくなっています。ファスナーはすべて止水加工が施されています。フード調節のコードストッパー付きです。袖口はマジックテープで調節ができます。ファスナーポケットが胸元に1つ、腹部に2つ付きです。すべてスマホが収まる大きさです(※iPhone13PROの場合)。アウトドアなどマルチに活躍します。ユニセックスで着用できるデザインです。手洗い可能です。

材質ポリエステル100%耐水性(mm)5000以上グリーン購入法適合透湿度(g/m2・h)2808g/24h内容量1着
全15種類を絞り込む
サイズ
15種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65314771FC23105-NVSネイビーS(約)38597/55/56/86(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314780FC23105-KHSカーキS(約)36597/55/56/86(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314789FC23105-ORSオレンジS(約)36597/55/56/86(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314798FC23105-NVMネイビーM(約)36597/55/56/86(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314807FC23105-KHMカーキM(約)37997/55/56/86(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314816FC23105-ORMオレンジM(約)37997/55/56/86(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314825FC23105-NVLネイビーL(約)379101/61/62/90(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314841FC23105-KHLカーキL(約)398101/61/62/90(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314850FC23105-ORLオレンジL(約)398101/61/62/90(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314859FC23105-NVXLネイビーXL(約)398101/64.5/65.5/92(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314868FC23105-KHXLカーキXL(約)410101/64.5/65.5/92(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314877FC23105-ORXLオレンジXL(約)410101/64.5/65.5/92(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314886FC23105-NV3Lネイビー3L(約)410101/68.5/69.5/94(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314895FC23105-KH3Lカーキ3L(約)428101/68.5/69.5/94(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65314911FC23105-OR3Lオレンジ3L(約)428101/68.5/69.5/94(身丈/身幅/裾幅/裄丈)
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする