裏起毛ヒートパンツ

裏起毛ヒートパンツ - アイリスオーヤマ裏起毛ヒートパンツ - アイリスオーヤマ裏起毛ヒートパンツ - アイリスオーヤマ

すばやく均一にあたたまるカーボンナノチューブヒーターを左右のポケット裏と腰部に使用したヒートパンツです。シート状のカーボンナノチューブは、薄く柔らかいため着心地を損ないません。裏起毛なので肌触りもよく、そのまま履いてもあたたかさが続きます。ファスナーポケットが2つ、ポケットが1つ付いています。動いても邪魔にならないよう太もも横にバッテリーポケットを設置し、違和感なく着用できます。コントローラーで4段階の温度調節が可能です。各段階で色が変わります。3時間で自動停止する安全設計です。バッテリーを取り外して手洗い可能です。モバイルバッテリーは別売りです。ユニセックスで着用できるデザインになっています。

定格消費電力(W)10入力電圧(V)5使用時間(目安)バッテリー容量6700mAhの場合:レベル4→赤(高温) 約3時間/レベル3→紫 約4時間/レベル2→緑 約5時間/レベル1→白(低温) 約8時間入力電流(A)2ポートケーブル入力:USB Type-Aグリーン購入法適合待機電力(W)0.7コントローラ温度調節 4段階内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65312156FC21618-BKSブラックS
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312165FC21618-KHSカーキS
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312181FC21618-BKMブラックM
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312190FC21618-KHMカーキM
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312199FC21618-BKLブラックL
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65312208FC21618-KHLカーキL
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする