ファイヤープルーフボトムス

ファイヤープルーフボトムス - アイリスオーヤマファイヤープルーフボトムス - アイリスオーヤマファイヤープルーフボトムス - アイリスオーヤマファイヤープルーフボトムス - アイリスオーヤマファイヤープルーフボトムス - アイリスオーヤマファイヤープルーフボトムス - アイリスオーヤマファイヤープルーフボトムス - アイリスオーヤマファイヤープルーフボトムス - アイリスオーヤマ

ファイヤープルーフ(難燃)生地を使用したパンツです。DIYやアウトドアに大活躍します。キャンプやBBQにおすすめです。難燃加工生地は燃えにくい性質のため、火の粉による穴空きを軽減します。作業道具がたくさん収まる深型多機能ポケットが7つ付いています。ファスナーポケットが1つ、スマートフォン入れ付きです。ウエストはゴム入りです。膝の曲げ伸ばしがしやすい膝立体カットで動きやすいです。ユニセックスで着用できるデザインです。

材質本体:綿100%、メッシュ部分:ポリエステル100%グリーン購入法適合内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65313109FC22104-KHSカーキS(約)595(約)丈 95cm/股下 72cm/ウエスト 70cm/ヒップ 101cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313118FC22104-BESベージュS(約)595(約)丈 95cm/股下 72cm/ウエスト 70cm/ヒップ 101cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313127FC22104-ORSオレンジS(約)595(約)丈 95cm/股下 72cm/ウエスト 70cm/ヒップ 101cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313136FC22104-KHMカーキM(約)610(約)丈 98cm/股下 74cm/ウエスト 76cm/ヒップ 105cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313145FC22104-BEMベージュM(約)610(約)丈 98cm/股下 74cm/ウエスト 76cm/ヒップ 105cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313161FC22104-ORMオレンジM(約)610(約)丈 98cm/股下 74cm/ウエスト 76cm/ヒップ 105cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313170FC22104-KHLカーキL(約)625(約)丈 101cm/股下 76cm/ウエスト 82cm/ヒップ 109cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313179FC22104-BELベージュL(約)625(約)丈 101cm/股下 76cm/ウエスト 82cm/ヒップ 109cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313188FC22104-ORLオレンジL(約)625(約)丈 101cm/股下 76cm/ウエスト 82cm/ヒップ 109cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313197FC22104-KHXLカーキXL(約)638(約)丈 101cm/股下 76cm/ウエスト 89cm/ヒップ 114cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313206FC22104-BEXLベージュXL(約)638(約)丈 101cm/股下 76cm/ウエスト 89cm/ヒップ 114cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313215FC22104-ORXLオレンジXL(約)638(約)丈 101cm/股下 76cm/ウエスト 89cm/ヒップ 114cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313231FC22104-KH3Lカーキ3L(約)650(約)丈 102cm/股下 76cm/ウエスト 97cm/ヒップ 120cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313240FC22104-BE3Lベージュ3L(約)650(約)丈 102cm/股下 76cm/ウエスト 97cm/ヒップ 120cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
65313249FC22104-OR3Lオレンジ3L(約)650(約)丈 102cm/股下 76cm/ウエスト 97cm/ヒップ 120cm
オープン
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする