曜日別特売

充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト

充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト - PROMOTE(プロモート)充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト - PROMOTE(プロモート)充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト - PROMOTE(プロモート)充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト - PROMOTE(プロモート)充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト - PROMOTE(プロモート)充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト - PROMOTE(プロモート)充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト - PROMOTE(プロモート)充電式パワフルダスター&クリーナー ブラスト - PROMOTE(プロモート)

1台2役のハイパワーモデル
ブラシレスモーター採用

用途機器周辺の掃除等に回転数(min-1[r.p.m])弱 11700/中 21800/強 52000/ターボ電源内臓リチウムイオンバッテリー定格電圧(V)DC14.8本体寸法(mm)約153×102×47本体質量(g)約412使用時間(分)約弱 65/中 31/強 16/ターボ 8-9風速(m/s)弱 16m/s /中 28m/s /強 40m/s /ターボバッテリー電圧(V)3.7(29.6Wh)充電電圧(V)USB Type-C 5/9/12/15/20(USB PD3.0)充電電流(A)2(最大2.5まで)充電時間(時間)約2~3(充電器仕様により変わります)バッテリー容量(mAh)8000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65314920JPDB02
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする