曜日別特売

防水耐油式 有線キーボード 黒

防水耐油式 有線キーボード 黒 - スリーアールソリューション防水耐油式 有線キーボード 黒 - スリーアールソリューション防水耐油式 有線キーボード 黒 - スリーアールソリューション防水耐油式 有線キーボード 黒 - スリーアールソリューション防水耐油式 有線キーボード 黒 - スリーアールソリューション

水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線キーボード。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。

寸法(mm)(約)384×130×23質量(g)(約)910対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降キー数108キー防塵防水性能IP65キー方式シザーキーストローク(mm)2USBケーブル長(cm)(約)180、50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
653149903R-WOKB01BK
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする