曜日別特売

超小型バッテリー溶接機 レビス

超小型バッテリー溶接機 レビス - レグルス超小型バッテリー溶接機 レビス - レグルス超小型バッテリー溶接機 レビス - レグルス超小型バッテリー溶接機 レビス - レグルス超小型バッテリー溶接機 レビス - レグルス超小型バッテリー溶接機 レビス - レグルス超小型バッテリー溶接機 レビス - レグルス超小型バッテリー溶接機 レビス - レグルス

・サイズもコストも最小に ・今までにない驚異の軽さ本体、バッテリー合わせて4kg ・ショルダーベルト付属で持ち運びもらくらく 便利な溶接補助機能付き ・ホットスタート機能でアークスタート性向上 ・アースフォース機能で溶接棒の母材吸付き軽減 ・小型ながら最大出力100A、2.6mm溶接棒を4~5本利用可能

質量(kg)4.0 (バッテリー含む)、電池:0.98寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×265×220使用率(%)100%(40℃ 10 分)電源電圧(V)リチウムバッテリー DC42~63冷却方式インテリジェント空冷システム適合溶接棒(mm)Φ1.0~Φ2.6充電時間約3時間電池専用バッテリーパック「Li2040」充電器形名専用充電器:HC113-0210200JA無負荷電圧(V)14~55電流範囲(A)5~100定格容量(A)電池:8.0h 148wh内容量1台
注意
※本体は冷却システムにより高使用率ですが、電源のバッテリーは連続放電すると発熱します。劣化を抑えトラブルを避ける為に点付け溶接でご利用ください。
※充電につきまして:使用直後のバッテリーは熱くなっている場合があります。充電時は放熱後に行ってください(高温のままでは充電を受け付けません)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65314929RBW-100
168,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする