曜日別特売

ステンレス焼け取り機

ステンレス焼け取り機 - レグルスステンレス焼け取り機 - レグルスステンレス焼け取り機 - レグルスステンレス焼け取り機 - レグルスステンレス焼け取り機 - レグルスステンレス焼け取り機 - レグルスステンレス焼け取り機 - レグルス

・コスパに特化:焼け取り機の基本機能はもちろん、便利機能も装備。スピード重視の酸性電解液と安心安全で後処理が容易な中性電解液を標準セット。・最大出力25A:薄物から厚物のワークをスピーディに処理します。 ・出力切替機能:直流・交流の切替と電極用クリーニング機能、専用ブラシ電極が利用できるので細部へのアプローチが容易にできます。 ・小型軽量、簡単操作:本体重量6.0kg、ハンドグリップ付きで持ち運びも容易。調整はスイッチとボリュームで簡単操作。

付属品ホルダーケーブル(3m)、アースケーブル(3m)、電極(大・小)各1個、リングマテリア(大・小)各10枚、中性電解液グロウキリッドGL-700(500mL)、酸性電解液グロウリキッドGL-300(500mL)、タッパー1個質量(kg)6.0(本体のみ)定格出力電流(A)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×420×320周波数50/60HZ電源電圧(V)100±10%冷却方式強制冷却出力電圧可変範囲(V)10~26定格入力(電流)9.8kVA/8.3kW内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65314938RSC-01G
287,500
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする