ラチェットハンドル

ラチェットハンドル - SATA
仕様120 ギア山数で 3° の送り角度を実現し、狭い場所でもファスナーを回すことができます。トラスコ品番706-8072セット内容8mm, 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 19mm材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)セット商品数7内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65315568ST08051G
25,471
20,980
23,078(税込)
39日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする