曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ - 岩崎電気

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。
さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
軽量・コンパクト&ハイパワー
軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。
128品種の豊富なラインアップ
あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。
多様な照明シーンに対応
さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。
配光イメージ
超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。
エニーポジション
エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。

仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
平均演色評価数
塗装色
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65315620ECF3050M/NSAN8/WRa70ホワイト昼白色(5000K)147.5(200V)4500
70,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65315629ECF3050M/NSAN8/DGRa70ダークグレイ昼白色(5000K)147.5(200V)4500
70,600
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
65315699ECF3050M/LSAN8/WRa80ホワイト電球色(2700K)114.7(200V)3500
70,600
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65315708ECF3050M/LSAN8/DGRa80ダークグレイ電球色(2700K)114.7(200V)3500
70,600
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65315778ECF3050M/DSAN8/WRa70ホワイト昼光色(6500K)140.9(200V)4300
70,600
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65315787ECF3050M/DSAN8/DGRa70ダークグレイ昼光色(6500K)140.9(200V)4300
70,600
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65315839ECF3050M/WSAN8/WRa80ホワイト白色(4000K)124.5(200V)3800
70,600
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
65315857ECF3050M/WSAN8/DGRa80ダークグレイ白色(4000K)124.5(200V)3800
70,600
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする