マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。
さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
軽量・コンパクト&ハイパワー
軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。
128品種の豊富なラインアップ
あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。
多様な照明シーンに対応
さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。
配光イメージ
超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。
エニーポジション
エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。
仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上64、水平面上66平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ塗装色ホワイト材質(カバー)強化ガラス(前面)光源色白色(4000K)エネルギー消費効率(Lm/W)124.5(200V)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)3800配光タイプ狭角耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台