LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ - 岩崎電気

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。
さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
軽量・コンパクト&ハイパワー
軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。
128品種の豊富なラインアップ
あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。
多様な照明シーンに対応
さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。
配光イメージ
超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。
エニーポジション
エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。

消費電力(W)40.3(200V)保護等級IP65配光タイプ中角仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
光源色
平均演色評価数
塗装色
エネルギー消費効率(Lm/W)
口出線(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65315936ECF4050M/NSAN8/W40.3(200V)昼白色(5000K)Ra70ホワイト148.8(200V)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
71,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65315945ECF4050M/NSAN8/DG40.3(200V)昼白色(5000K)Ra70ダークグレイ148.8(200V)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
71,300
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65316015ECF4050M/LSAN8/W40.3(200V)電球色(2700K)Ra80ホワイト116.6(200V)キャブタイヤケーブル(器具外1500
71,300
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65316031ECF4050M/LSAN8/DG40.3(200V)電球色(2700K)Ra80ダークグレイ116.6(200V)キャブタイヤケーブル(器具外1500
71,300
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65316101ECF4050M/DSAN8/W40.3(200V)昼光色(6500K)Ra70ホワイト141.4(200V)キャブタイヤケーブル(器具外1500
71,300
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65316110ECF4050M/DSAN8/DG40.3(200V)昼光色(6500K)Ra70ダークグレイ141.4(200V)キャブタイヤケーブル(器具外1500
71,300
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65316155ECF4050M/WSAN8/W40.3(200V)白色(4000K)Ra80ホワイト126.5(200V)キャブタイヤケーブル(器具外1500
71,300
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
65316180ECF4050M/WSAN8/DG40.3(200V)白色(4000K)Ra80ダークグレイ126.5(200V)キャブタイヤケーブル(器具外1500
71,300
59,980
65,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする