曜日別特売

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ

LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ - 岩崎電気LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 広角タイプ - 岩崎電気

マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード
優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。
さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。
軽量・コンパクト&ハイパワー
軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。
128品種の豊富なラインアップ
あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。
多様な照明シーンに対応
さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。
配光イメージ
超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。
エニーポジション
エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。

仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)内容量1台
注意
※口出線の接続は、注意事項に従ってください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ビームの開き(°)
平均演色評価数
塗装色
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65316225ECF6050SW/NSAN8/DG鉛直面上142、水平面上144Ra70ダークグレイ昼白色(5000K)168.2(200V)
86,700
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65316241ECF6050W/NSAN8/W鉛直面上110、水平面上116Ra70ホワイト昼白色(5000K)158.8(200V)
86,700
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65316250ECF6050W/NSAN8/DG鉛直面上110、水平面上116Ra70ダークグレイ昼白色(5000K)158.8(200V)
86,700
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65316320ECF6050W/LSAN8/W鉛直面上110、水平面上116Ra80ホワイト電球色(2700K)125.2(200V)
86,700
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65316390ECF6050W/DSAN8/W鉛直面上110、水平面上116Ra70ホワイト昼光色(6500K)153.2(200V)
86,700
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65316399ECF6050W/DSAN8/DG鉛直面上110、水平面上116Ra70ダークグレイ昼光色(6500K)153.2(200V)
86,700
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
65316460ECF6050W/WSAN8/W鉛直面上110、水平面上116Ra80ホワイト白色(4000K)136.4(200V)
86,700
67,980
74,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
65316505ECF6050W/WSAN8/DG鉛直面上110、水平面上116Ra80ダークグレイ白色(4000K)136.4(200V)
86,700
67,980
74,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする