キングジム
スキットマン 冷蔵庫ピタッとファイル
散らかりがちな冷蔵庫まわりをスッキリ整理!
収納物・インテリアに合わせて選べる3つのタイプと2つのカラー
書類整理タイプ 小物整理タイプ 郵便物整理タイプ
材質
PP(本体)、マグネット
内容量
1冊
全6種類を絞り込む
色
クロ
シロ
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
耐荷重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319321
2931-BK
クロ
閉じた時…約320×262×20※マグネットを含む、見開き時…約H320×W517
マグネット:110まで ※ファイル本体含まず
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
65319330
2931-W
シロ
閉じた時…約320×262×20※マグネットを含む、見開き時…約H320×W517
マグネット:110まで ※ファイル本体含まず
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
65319339
2941-BK
クロ
閉じた時…約255×179×30※マグネットを含む、見開き時…約H255×W360
マグネット:130まで ※ファイル本体含まず
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
65319348
2941-W
シロ
閉じた時…約255×179×30※マグネットを含む、見開き時…約H255×W360
マグネット:130まで ※ファイル本体含まず
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
65319357
2951-BK
クロ
閉じた時…約205×260×34 ※マグネットを含む、見開き時…約H440×W260
マグネット:150まで ※ファイル本体含まず
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
65319366
2951-W
シロ
閉じた時…約205×260×34 ※マグネットを含む、見開き時…約H440×W260
マグネット:150まで ※ファイル本体含まず
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください