キングジム
リングノート テフレーヌ 9855 (B5) 26穴 カラー透明PP表紙
リングが手にふれないから書きやすい!リーフの差替え・追加が可能!
付属品
ルーズリーフ15枚
幅(mm)
193
サイズ
B5 タテ型
高さ(mm)
264
背幅(mm)
14
穴数
26穴
対応
ルーズリーフ:B5 26穴
材質(表紙)
カラー透明PP表紙
収納枚数(枚)
適正:30
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319436
9855TTE-B
青
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
65319445
9855TTE-G
緑
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
65319461
9855TTE-OR
オレンジ
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
65319470
9855TTE-P
ピンク
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
65319479
9855TTE-T
透明
¥
680
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください