キングジム
キングジム
リングが手にふれないから書きやすい!リーフの差替え・追加が可能!
付属品
ルーズリーフ15枚
幅(mm)
159
サイズ
A5 タテ型
高さ(mm)
217
背幅(mm)
14
穴数
20穴
対応
ルーズリーフ:A5 20穴
材質(表紙)
カラー透明PP表紙
収納枚数(枚)
適正:30
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319409
9854TTE-B
青
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
65319418
9854TTE-P
ピンク
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
65319427
9854TTE-T
透明
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください