キングジム
レバ-リングファイル Dタイプ 青
リングに触れずに、ワンアクションのレバー操作でらくらく開閉。
色
青
サイズ
A4 ヨコ型
とじ厚(mm)
35
収納枚数(枚)
適正:350
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319400
6883-B
¥
960
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください