【2026 SK SALE】12.7sq.両開き樹脂ケースセット[52点]

【2026 SK SALE】12.7sq.両開き樹脂ケースセット[52点] - KTC

大型車・重機・農機などのメンテナンスに最適な12.7sq.のセット
ケースは軽量の樹脂製両開きタイプSK330P-Mを採用。
75thロゴステッカー付き

セット内容●12.7sq.ソケット(六角):B4-10,B4-12,B4-13,B4-14,B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-150●12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●スパナ:S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●モンキレンチ:WMA-250●コンビレンチ:UD7-10●トレイ(5枚)レッド入組点数52ケース品番SK330P-M内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320739SK45226P
100,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする