曜日別特売

【2026 SK SALE】9.5sq.SKX0102スタンダードセット[40点]

【2026 SK SALE】9.5sq.SKX0102スタンダードセット[40点] - KTC【2026 SK SALE】9.5sq.SKX0102スタンダードセット[40点] - KTC【2026 SK SALE】9.5sq.SKX0102スタンダードセット[40点] - KTC

DIYなどに便利な工具を厳選したエントリーモデル
コンパクトで場所をとらないSKX0102のケースを採用
75thロゴステッカー付き

セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5,D7M2-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D9P-225●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14●スプラッシュワイパー:YCW-100●精密ラチェットドライバツールセット:TDBRPX7●トレイ(2枚)入組点数40内容量1セット
注意
※入組品番のみの販売は実施しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320775SK34026XRレッドSKX0102
63,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65320791SK34026XSシルバーSKX0102S
63,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65320800SK34026XBKブラックSKX0102BK
63,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする