KTC
【2026 SK SALE】9.5sq.オイル交換オプションセット[7点]
オイル交換用のオプションセット
75thロゴステッカー付き
セット内容
●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●フィルタオイルキャッチャー:AVP-6376●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィルタレンチ:AVSA-063,AVSA-064,AVSA-067,AVSA-074
入組点数
7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65320836
SK30726T
¥
15,800
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください