曜日別特売

【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し)

【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) - KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) - KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) - KTC

モデルチェンジ前のチェスト、SKX0213シリーズの特別現定色3種が66点の入り組みセットで復刻!

仕様入組品番:SK36626XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D12-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数66内容量1セット
注意
※ケース単品での販売はございません。
※復刻カラーセットにグローブは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320547SK36626XCRAオレンジSKX0213CR
105,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65320556SK36626XNVAネイビーSKX0213NV
105,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65320565SK36626XMGYAマットグレーSKX0213MGY
105,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする