曜日別特売

【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し)

【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) - KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) - KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) - KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) - KTC【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[66点](3段3引出し) - KTC

ラチェットコンビネーションレンチ採用セット
ケースは持ち運びやすくデザインを一新したSKX0223シリーズ
75thロゴステッカー付き

仕様入組品番:SK36626XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D12-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14,MSR1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●トレイ(3枚)入組点数66内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケース品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320511SK36626XRレッドSKX0223R
103,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65320520SK36626XSシルバーSKX0223S
103,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65320529SK36626XBKブラックSKX0223BK2
103,000
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65320538SK36626XCRオレンジSKX0223CR
109,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする