ラチェットコンビネーションレンチ採用セット
モンキレンチやロッキングプライヤなど充実の入組点数80点
75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK38026XTセット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055・B3-06・B3-07・B3-08・B3-10・B3-12・B3-13・B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W・B3-19W・B3-21W・B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08・B3L-10・B3L-12・B3L-14・B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050・BE3-075・BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S・BT3-05S・BT3-06S・BT3-08S・BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25・BT3-T27・BT3-T30・BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5・D1M2-6・D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1・D1P2-2・D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810・M5-1012・M5-1113・M5-1214・M5-1417・M5-1719・M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08・MRS1A-10・MRS1A-12・MRS1A-13・MRS1A-14・MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)差込角(mm[inch])9.5[3/8]入組点数80内容量1セット