曜日別特売

【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](入組のみ)

【2026 SK SALE】9.5sq.スタンダードセット[80点](入組のみ) - KTC

工具とトレイのみの入組セット。工具の買い替えやお好きなケースへの収納に。
ラチェットコンビネーションレンチのほか、モンキレンチやロッキングプライヤなど充実のセット
75thロゴステッカー付き

セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-055,B3-06,B3-07,B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14●9.5sq.ソケット(十二角):B3-17W,B3-19W,B3-21W,B3-22W●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14,B3L-17●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S,BT8-10S●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1417,M5-1719,M5-2224●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MRS1A-08,MRS1A-10,MRS1A-12,MRS1A-13,MRS1A-14,MRS1A-17●ラチェットめがね用9.5sq.ドライブ角アダプタ:BZ14-BA3●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●コンビハンマ:UD7-10●ロッキングプライヤ:130WR●ウォーターポンププライヤ:PJW-250●モンキレンチ:WMA-250●ネイル&ハンドブラシ:YTHB-100●トレイ(3枚)入組点数80内容量1セット
注意
※トレイはSKX0213,SKX0223シリーズのチェストに対応
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320809SK38026XT
105,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする