KTC
【2026 SK SALE】9.5sq.モーターサイクルオプションセット[7点]
モーターサイクル用のオプションセット
75thロゴステッカー付き
セット内容
●タイヤレバー:MCOL-260●9.5sq.T形ハンドル:TH20●プラスチックハンマ:K9-6●ワークマット ミニ:AYM-3●ロッキングプライヤ 曲線あご(ワイヤーカッター付):175WR
入組点数
7
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65320845
SK30726MCT
¥
15,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください