曜日別特売

【2026 SK SALE】9.5sq.片開き一般産業向けセット[35点]

【2026 SK SALE】9.5sq.片開き一般産業向けセット[35点] - KTC

ケースは片開きで軽量タイプのEK-5を採用
工具の持ち運びに最適なセット
75thロゴステッカー付き

セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.エクステンションバー:BE3-150●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●9.5sq.ショートヘキサゴンビットソケット:BT3-04S,BT3-05S,BT3-06S,BT3-08S●ソフト細軸ドライバ クロス:D7SP-075●ソフトドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-6●ソフトドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●L形六角棒レンチセット[7本組]:HL107●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-1013,M5-1214,M5-1719●スパナ:S2-1013,S2-1214,S2-1719●モンキレンチ:WMA-250●コンビハンマ:UD6-10シルバー入組点数35ケース品番EK-5内容量1セット
注意
※入組品番のみの販売は実施しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320757SK33526M
49,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする