曜日別特売

【2026 SK SALE】9.5sq.片開き樹脂ケースセット[40点]

【2026 SK SALE】9.5sq.片開き樹脂ケースセット[40点] - KTC

DIYから、ちょっとしたメンテナンスに対応する厳選モデル
軽くて持ち運びに便利な軽量樹脂片開きケースを採用
75thロゴステッカー付き

セット内容●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-13,B3-14,B3-17,B3-19●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12●9.5sq.ソケットホルダー:EHB310●9.5sq.エクステンションバー:BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●ソフトドライバ マイナス貫通タイプ:D7M2-5,D7M2-6●ソフトドライバ クロス貫通タイプ:D7P2-1,D7P2-2,D7P2-3●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●L形六角棒レンチセット[7本組]:HL107●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1214,M5-1417,M5-1719●ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ):MSR1A-08,MSR1A-10,MSR1A-12,MSR1A-13,MSR1A-14レッド入組点数40ケース品番EKP-5内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320766SK34026PS
57,800
34,980
38,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年2月17日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする