ふくろ倶楽部
ツールケース2段
圧倒的な強さとしなやかさ。
耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
用途
工具や部品の収納、整理、持ち運びに。
材質
皮革+マイクロレザー
色
グレー
タイプ
2段
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
95×270(160)×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425057
LP-570-2
¥
4,980
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください