ふくろ倶楽部
結束バンドケース
圧倒的な強さとしなやかさ。
耐久性と使い勝手を極限まで高めた、選び抜かれた素材と、緻密な職人技。
1袋(100本)の結束バンドがジャストフィット。
用途
結束バンドの収納、持ち運びに。
付属品
カラビナ
材質
皮革+マイクロレザー
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65425091
LP-572
100mm用
55×95×55
¥
2,620
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
65425100
LP-573
150mm用
65×130×65
¥
3,090
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
65425109
LP-574
200mm用
70×180×70
¥
3,590
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
65425118
LP-575
250mm用
70×230×70
¥
4,090
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
65425127
LP-576
300mm用
70×280×70
¥
4,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください