曜日別特売

722P 埋込ガイドピンセット

722P 埋込ガイドピンセット - BEST[金物]

材質 No.722P:POM樹脂、ステンレス綱SUS304、No.722G:POM樹脂、PA66樹脂、PP樹脂、ネオジウム磁石、フェライト磁石、No.722R:ABS樹脂+ESA30
扉寸法:DH2400以下×DW500~1000mm
扉厚:27~40mm
扉重量:30kg以下
アンダーカット:7~15mm
付属ネジ:ステンレスなべタッピンネジ3.5×20mm
ドアを閉めるとマグネットによりガイドが立ち上がり、戸先の振れを抑制します。ドアが開いた状態では、高さ3mmでガイドが収納されます。

用途上吊引戸の振れ止め長さ(mm)27幅(mm)27高さ(mm)27.2内容量1個
注意
※No.722Gは2個1組です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65317458#722P-1
2,100
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317467#722P-2ベージュ
2,100
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317476#722P-3
2,100
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317485#722P-4グレー
2,100
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317501#722P-8アンバー
2,100
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする