BEST[金物]
811 デルハンドル
材質:亜鉛
付属ネジ:トラス小ネジM4×35mm、有効ネジ深さ11mm
用途
家具用
長さ(mm)
8
高さ(mm)
30
内容量
1個
注意
※231N2-RE レバーハンドル錠 retta(レタ)と同デザインです。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65317930
#811-130-1
144.5
サテンニッケル
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317939
#811-130-4
144.5
クローム
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317948
#811-130-8
144.5
黒ニッケル
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317957
#811-200-1
214.5
サテンニッケル
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317966
#811-200-4
214.5
クローム
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317975
#811-200-8
214.5
黒ニッケル
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65317991
#811-300-1
300
サテンニッケル
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318000
#811-300-4
300
クローム
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318009
#811-300-8
300
黒ニッケル
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください