曜日別特売

922 チャームポケット ミニ

922 チャームポケット ミニ - BEST[金物]

材質 本体:ステンレス鋼 SUS304+鋼板、ブラケット:鋼板
・開閉蓋がないので、蓋に触れる事なく丸い投入口から処理でき、衛生的でより安心です。
・自重解放自動閉鎖式の内蓋(パッキン付)により臭気が漏れないよう工夫してあります。
・床面の清潔感を保つ、壁面埋込式です。

用途
本体:オフィス・ホテル・集合住宅・病院・学校・戸建住宅等
ブラケット:壁面に対しフラットにすることが可能
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65318350#922308150146
53,900
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
65318359#922BR315.2157100
12,100
9,998
10,998(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする