油性用刷毛 スリム

油性用刷毛 スリム - インダストリーコーワ油性用刷毛 スリム - インダストリーコーワ油性用刷毛 スリム - インダストリーコーワ油性用刷毛 スリム - インダストリーコーワ油性用刷毛 スリム - インダストリーコーワ油性用刷毛 スリム - インダストリーコーワ油性用刷毛 スリム - インダストリーコーワ油性用刷毛 スリム - インダストリーコーワ

軽量で取り回しが良く、作業性効率アップ。塗料含みが良くきれいな仕上がり。

用途スリムタイプで、細部塗装にも対応。形状筋違タイプ金巻奥行(mm)9毛材PET主な用途油性用内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
刷毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6532096714074232102020
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
車上渡し
6532097614075262153030
オープン
249
274(税込)
5日以内出荷
車上渡し
6532098514076372255050
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
車上渡し
6532100114077472307070
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする