軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG

軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG - SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG - SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG - SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG - SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG - SIGNET(シグネット)軽量コンパクト型エアーインパクトレンチBG - SIGNET(シグネット)

1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。

用途自動車整備、整備工場やDIY用に付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書全長(mm)147ブラック&ゴールド質量(g)1100無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)540ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4振動3軸合成値(m/s2)10.14内容量1台
注意
※部品供給はございません
※修理対応は行っております。
※メンテナンス用エアツールオイル粘度:ISO VG32。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6531690765341
29,700
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする