曜日別特売

ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き)

ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き) - ビーカムラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き) - ビーカムラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き) - ビーカムラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き) - ビーカムラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き) - ビーカムラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き) - ビーカム
寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450温度調節(足裏ヒーター)5段階切タイマー7段階内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65320301RPH-04
オープン
6,980
7,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする