ビーカム
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き)
高さ(mm)
(上部カバーなし)500
電源(V)
AC-100 50/60Hz
消費電力(W)
165
機能
(45度傾き自動停止)有
使用時寸法(mm)
400×400×680
温度調節
5段階
切タイマー
6段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65320319
OPH-02
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください