アール
サッシまるごと冷気ガードラインレース
窓枠に貼るだけで2重サッシ構造に!窓全体をカバーできて冷気の侵入、暖気の流出を防ぎます。網入りガラス、複層ガラス等の幅広い窓ガラスに使用できます。
用途
冷気ガード
付属品
両面テープ:約7m、面ファスナーテープ:4枚、滑落防止クリップ:1個
材質
フィルム:ポリエチレン、ファスナー:ポリエステル、ナイロン、粘着剤:アクリル系、粘着テープ:PET
タイプ
ラインレース
寸法(cm)
200×225
内容量
1個
注意
※ご使用期間:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319041
H-176
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください