アール
パワフル結露吸水テープ BR 広幅
すりガラスにも使用できる結露吸水テープ。最大吸水量:約470ml で、結露水による木部の腐食やカビを防止します。
用途
結露吸水テープ
材質
本体:ポリエステル、レーヨン 粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙
色
ブラウン
寸法(幅W×長さL)(cm)
6×200
内容量
1個
注意
※ご使用期間:約6か月
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65319181
H-3111
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください